Spannzange ER25
Spannzange für Fließbohrer
SPNZANG-F.FLISBO-12MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Spannzange ist aus hochqualitativem Material, da der Einsatz der Fließbohrer sehr hohe Wärme erzeugt (700 – 800° C). Qualitativ günstigere Spannzangen könnten beschädigt werden oder das Lösen des Bohrers verhindern.
Datenblätter(X)
Aufnahme werkzeugseitig | Zylindrisch |
Aufnahme maschinenseitig | ER 25 |
Geeignet für Schaftdurchmesser | 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!