Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannzange ER25
Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Spannzange ist aus hochqualitativem Material, da der Einsatz der Fließbohrer sehr hohe Wärme erzeugt (700 – 800° C). Qualitativ günstigere Spannzangen könnten beschädigt werden oder das Lösen des Bohrers verhindern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!