Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannzange ER25

Spannzange für Fließbohrer
SPNZANG-F.FLISBO-10MM

Art.-Nr. 0618410010

EAN 4062856183845

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannzange ER25

Art.-Nr. 0618410010
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
Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer.
  • Die Spannzange ist aus hochqualitativem Material, da der Einsatz der Fließbohrer sehr hohe Wärme erzeugt (700 – 800° C). Qualitativ günstigere Spannzangen könnten beschädigt werden oder das Lösen des Bohrers verhindern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Aufnahme werkzeugseitig

Zylindrisch

Aufnahme maschinenseitig

ER 25

Geeignet für Schaftdurchmesser

10 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannzangenfutter mit Kühlrippen

SPNZANGFTR-F.FLISBO

Zur Aufnahme der Spannzangen ER25 für Fließbohrer
x 1 St.
Fließbohrer flach ohne Kragen

FLIESSBO-FL-PASSEND-M10

Der Problemlöser zur Erzeugung einer zusätzlichen Wandstärke durch Verdrängung des Ausgangmaterials. Die erhöhte Wandstärke ermöglicht die Erstellung von Gewinden mit hohen Auszugskräften und hohen Überdrehmomenten in Blechen ab 0,5 mm Dicke aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Bronze etc. Alternative zu Niet- und Schweißmuttern.
x 1 St.
Fließbohrer Standard mit Kragen

FLIESSBO-KRGN-PASSEND-M10

Der Problemlöser zur Erzeugung einer zusätzlichen Wandstärke durch Verdrängung des Ausgangsmaterials. Die erhöhte Wandstärke ermöglicht die Erstellung von Gewinden mit hohen Auszugskräften und hohen Überdrehmomenten in Blechen ab 0,5 mm Dicke aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Bronze etc. Alternative zu Niet- und Schweißmuttern.