LATENTO Solar-Schichtenspeicher XXL 500
Solar-Schichtenspeicher LATENTO XXL 500
LATENTO XXL 500 SOLAR-SCHICHTENSPEICHER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Druckloser Kunststoff-Solarspeicher nach DIN 4753 und DIN 4708, besonders für den Betrieb mit regenerativen Systemen geeignet
- Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser-, Heizungs- und Solarwärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr, digitaler Füllstandsanzeige und inkl. Latentmaterial
- Nenninhalt: 536 Liter
- Latentmaterial 20 kg
- Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend
Datenblätter(X)
Solarthermie
Breite | 780 mm |
Höhe | 1580 mm |
Farbe | Grau |
Tiefe | 780 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 115.000 kg |