Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LATENTO Solar-Schichtenspeicher XXL 500

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LATENTO Solar-Schichtenspeicher XXL 500

Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Druckloser Kunststoff-Solarspeicher nach DIN 4753 und DIN 4708, besonders für den Betrieb mit regenerativen Systemen geeignet

  • Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser-, Heizungs- und Solarwärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr, digitaler Füllstandsanzeige und inkl. Latentmaterial

  • Nenninhalt: 536 Liter

  • Latentmaterial 20 kg

  • Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend