Smart-Carry-Station 8.4
Werkstattwagen Karosserie
WRKSTWG-SCS-8.4-UNBSTK-1187,5X480X1557
Art.-Nr. 0962649000
EAN 4099618155307
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Arbeitsplatzorganisation
- Das Lochblech an der Rückseite ermöglicht durch verschiedene Zubehörteile kurze Arbeitsabläufe und optimalen Zugriff auf Werkzeug und Verbrauchsmaterialien
- Eine Ablage für Industriesauger (B440xT515xH805mm) ermöglicht staubfreies Arbeiten an jedem Einsatzort
- Seitliche Anbindungsmöglichkeit eines Mülleimer für die einfache Entsorgung von Abfall direkt am Arbeitsort
- Drei geräumige Schubladen und ein Ablagefach für das Aufbewahren sowie einem sofortigen Zugriff von Werkzeug und Verbrauchsmaterialien
Würth-Systemmaß
- Dank des Systemmaßes können die Schubladen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann.
- Vorderes Ablagefach passend für den Würth-System-Koffer
Komfortables Bewegen des Werkstattwagens
Stabiler Seitengriff
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Lieferumfang: SmartCarryStation 8.4 inkl. Lochwand
Datenblätter(X)
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 309 mm |
Ausführung | 1 Fachboden für Systemkoffer 8.4 |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Höhe | 1557 nm |
Breite | 1187,5 mm |
Tiefe | 480 mm |
Traglast Schublade | 25 kg |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm) |
Werkstoff Arbeitsplatte | Gummimatte |
Auszugsart | Vollauszug |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Typbezeichnung | SmartCarryStation 8.4 |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 250 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!