Smart-Carry-Station 8.4 - Bestückt
Werkstattwagen Karosserie mit Zubehörteile
WRKSTWG-SCS-8.4-BSTK-1187,5X480X1557
ORSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Arbeitsplatzorganisation
- Das Lochblech an der Rückseite ermöglicht durch verschiedene Zubehörteile kurze Arbeitsabläufe und optimalen Zugriff auf Werkzeug und Verbrauchsmaterialien
- Eine Ablage für Industriesauger (B440xT515xH805mm) ermöglicht staubfreies Arbeiten an jedem Einsatzort
- Drei geräumige Schubladen und ein Ablagefach für das Aufbewahren sowie einem sofortigen Zugriff von Werkzeug und Verbrauchsmaterialien
Enthaltene Zubehörteile
- Halterung für Exzenterschleifer zur Aufbewahrung und Entnahme einer Schleifmaschine für eine effiziente Arbeitsplatzorganisation
- Halterung für Politurflaschen für die Aufbewahrung von bis zu sechs 1-kg-Politurflaschen in Schubladen
- Schlauchhalter zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung von Schläuchen und eines reibungslosen Manövrieren des Werkstattwagens ohne störende Schläuche auf dem Boden
- Schleifpapierhalter für die ordentliche Aufbewahrung ganzer Packungen von Verbrauchsmaterialien sowie einer einfachen Entnahme durch Abschrägung des Halters.
- Mülleimer für die einfache Entsorgung von Abfall direkt am Arbeitsort
Würth-Systemmaß
- Dank des Systemmaßes können die Schubladen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann.
- Vorderes Ablagefach passend für den Würth-System-Koffer
Komfortables Bewegen des Werkstattwagens
- Stabiler Seitengriff
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Lieferumfang: ohne Maschinen und Verbrauchsmaterial
Datenblätter(X)
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 69 mm |
Ausführung | 1 Fachboden für Systemkoffer 8.4 |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Höhe | 1557 mm |
Breite | 1187,5 mm |
Tiefe | 480 mm |
Traglast Schublade | 25 kg |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 100 mm) |
Werkstoff Arbeitsplatte | Gummimatte |
Auszugsart | Vollauszug |
Anzahl Schubladen | 3 STK |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Typbezeichnung | SmartCarryStation 8.4 |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 250 kg |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!