Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Smart-Carry-Station 8.4 - Bestückt

Werkstattwagen Karosserie mit Zubehörteile
WRKSTWG-SCS-8.4-BSTK-1187,5X480X1557
ORSY

Art.-Nr. 0962649010
EAN 4099618154805
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
Der Werkstattwagen SmartCarryStation 8.4 in einzigartigem Design bietet mit seinen Key-Features die perfekte Lösung für eine professionelle Arbeitsplatzgestaltung und optimale Arbeitsplatzorganisation.

Optimale Arbeitsplatzorganisation


  • Das Lochblech an der Rückseite ermöglicht durch verschiedene Zubehörteile kurze Arbeitsabläufe und optimalen Zugriff auf Werkzeug und Verbrauchsmaterialien

  • Eine Ablage für Industriesauger (B440xT515xH805mm) ermöglicht staubfreies Arbeiten an jedem Einsatzort

  • Drei geräumige Schubladen und ein Ablagefach für das Aufbewahren sowie einem sofortigen Zugriff von Werkzeug und Verbrauchsmaterialien


Enthaltene Zubehörteile


  • Halterung für Exzenterschleifer zur Aufbewahrung und Entnahme einer Schleifmaschine für eine effiziente Arbeitsplatzorganisation

  • Halterung für Politurflaschen für die Aufbewahrung von bis zu sechs 1-kg-Politurflaschen in Schubladen

  • Schlauchhalter zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung von Schläuchen und eines reibungslosen Manövrieren des Werkstattwagens ohne störende Schläuche auf dem Boden

  • Schleifpapierhalter für die ordentliche Aufbewahrung ganzer Packungen von Verbrauchsmaterialien sowie einer einfachen Entnahme durch Abschrägung des Halters.

  • Mülleimer für die einfache Entsorgung von Abfall direkt am Arbeitsort


Würth-Systemmaß


  • Dank des Systemmaßes können die Schubladen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann.

  • Vorderes Ablagefach passend für den Würth-System-Koffer


Komfortables Bewegen des Werkstattwagens


  • Stabiler Seitengriff


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Hinweis

Lieferumfang: ohne Maschinen und Verbrauchsmaterial

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung Schubladen

1 Schublade, B 466 x T 336 x H 69 mm
1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm
1 Schublade, B 466 x T 336 x H 309 mm

Ausführung

1 Fachboden für Systemkoffer 8.4

Anzahl Rollen

4 STK

Höhe

1557 mm

Breite

1187,5 mm

Tiefe

480 mm

Traglast Schublade

25 kg

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen mit Bremse (D: 100 mm)
2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)

Werkstoff Arbeitsplatte

Gummimatte

Auszugsart

Vollauszug

Anzahl Schubladen

3 STK

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Typbezeichnung

SmartCarryStation 8.4

Werkstoff

Stahlblech

Traglast

250 kg

Smart-Carry-Station 8.4 - Bestückt inklusive:
1 x
Halterung für Exzenterschleifer

HLTR-EXZSHLF-WRKSTWG-KAR-124,6X40X140

Beschreibung: Halterung für Exzenterschleifer zur Aufbewahrung und Entnahme einer Schleifmaschine für eine effiziente Arbeitsplatzorganisation
Menge: 1 x
1 x
Mülleimer

MUELLEIMER-WRKSTWG-KAR-334X221,6X450

Beschreibung: Mülleimer für die einfache Entsorgung von Abfall direkt am Arbeitsort
Menge: 1 x
1 x
Halterung für Politurflaschen

HLTR-POLITFLSCHE-WRKSTWG-KAR-334X210X125

Beschreibung: Halterung für Politurflaschen für die Aufbewahrung von bis zu sechs 1-kg-Politurflaschen in Schubladen
Menge: 1 x
1 x
Halterung für Schläuche

SCHLHALT-WRKSTWG-KAR-178,8X46X120

Beschreibung: Halterung zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung von Schläuchen und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Ablagefach für Verbrauchsmaterial

SHLFPAPHALT-WRKSTWG-340X161,9X135,4

Beschreibung: Ablagefach für die ordentliche Aufbewahrung ganzer Packungen von Verbrauchsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
Smart-Carry-Station 8.4

WRKSTWG-SCS-8.4-UNBSTK-1187,5X480X1557

ORSY
Beschreibung: Der Werkstattwagen SmartCarryStation 8.4 in einzigartigem Design bietet mit seinen Key-Features die perfekte Lösung für eine professionelle Arbeitsplatzgestaltung und optimale Arbeitsplatzorganisation.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halterung für Exzenterschleifer

HLTR-EXZSHLF-WRKSTWG-KAR-124,6X40X140

Halterung für Exzenterschleifer zur Aufbewahrung und Entnahme einer Schleifmaschine für eine effiziente Arbeitsplatzorganisation
x 1 St.
Mülleimer

MUELLEIMER-WRKSTWG-KAR-334X221,6X450

Mülleimer für die einfache Entsorgung von Abfall direkt am Arbeitsort
x 1 St.
Halterung für Politurflaschen

HLTR-POLITFLSCHE-WRKSTWG-KAR-334X210X125

Halterung für Politurflaschen für die Aufbewahrung von bis zu sechs 1-kg-Politurflaschen in Schubladen
x 1 St.
Halterung für Schläuche

SCHLHALT-WRKSTWG-KAR-178,8X46X120

Halterung zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung von Schläuchen und Kabel
x 1 St.
Ablagefach für Verbrauchsmaterial

SHLFPAPHALT-WRKSTWG-340X161,9X135,4

Ablagefach für die ordentliche Aufbewahrung ganzer Packungen von Verbrauchsmaterialien.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Griff für Werkstattwagen Compact und Standard

GRF-(F.WRKSTWG-COMPACT)-L365MM

x 1 St.
Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen

LENKROLLE-M.BREMSE-BASIC-8.4

x 1 St.
Bockrolle für Werkstattwagen

ET-BOCKROLLE-BASIC-8.4

x 1 St.
Schubladenauszug für Werkstattwagen

ET-SCHUBLADENAUSZUG-BASIC-8.4

x 1 St.
Schloss für Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 und Pro 8.4

ET-SCHLOSSFÜRWERKSTATTWAGENBASIC

ORSYBULL