Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsfinder SF10

Sicherungsfinder SF10
SIFNDR-SF10

Art.-Nr. 5634004101

EAN 4099618993343

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsfinder SF10

Art.-Nr. 5634004101
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
Zweifelsfreie Erkennung von Leitungsschutzschaltern sowie Zuordnung der entsprechenden Steckdose des jeweiligen Stromkreises

Bestehend aus zwei Einheiten


  • Sender (Transmitter) und Empfänger (Receiver)

  • Empfänger kann zusätzlich als kontaktloser Spannungstester verwendet werden


Weitere Vorteile


  • Automatische Umschaltung zwischen Test- und Suchmodus

  • Optische und akustische Anzeige

  • Kontaktloser Spannungstest ab 110 V/AC optisch/akustisch

  • Einstellbare Ansprechempfindlichkeit


Lieferumfang


  • 1 x Sender

  • 1 x Empfänger

  • 1 x Bereitschaftstasche
Hinweis
  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Zuordnen und Identifizieren von Leitungsschutzschaltern zur entsprechenden Steckdose des jeweiligen Stromkreises

Schutzart IP

IP 40

Betriebstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Akku-/Batteriebezeichnung

9 V-Block

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-(E-BLOCK)-6LR61-9V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen