Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherungsfinder SF10
Sicherungsfinder SF10 - 1
Sicherungsfinder SF10 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsfinder SF10

Zweifelsfreie Erkennung von Leitungsschutzschaltern sowie Zuordnung der entsprechenden Steckdose des jeweiligen Stromkreises

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bestehend aus zwei Einheiten


  • Sender (Transmitter) und Empfänger (Receiver)

  • Empfänger kann zusätzlich als kontaktloser Spannungstester verwendet werden


Weitere Vorteile


  • Automatische Umschaltung zwischen Test- und Suchmodus

  • Optische und akustische Anzeige

  • Kontaktloser Spannungstest ab 110 V/AC optisch/akustisch

  • Einstellbare Ansprechempfindlichkeit


Lieferumfang


  • 1 x Sender

  • 1 x Empfänger

  • 1 x Bereitschaftstasche
Hinweis
  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten