Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschraube Edelstahl A2 blank Holzschraubengewinde

SHR-FLKPF-HO-A2-AW40-10X85

Art.-Nr. 026561085

EAN 4011231315609

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschraube Edelstahl A2 blank Holzschraubengewinde

Art.-Nr. 026561085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur sicheren Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und vergleichbaren Anwendungen aus Edelstahl A2.

  • Zierkopf mit kraftvollem AW 40 Antrieb und passendem Verschlussstopfen für eine saubere Optik.

  • Mit Holzschraubengewinde ähnlich DIN 571.
Hinweis

Bit 1/4 Zoll AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

85 mm

Kopfdurchmesser (dk)

19 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Innenantrieb

AW40

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindelänge (Holzgewinde)

51 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Sicherheitsschraube Edelstahl A2 blank Holzschraubengewinde inklusive:
25 x
Verschlussstopfen

VERSHLSTO-F.SHR-AW/RW/SIT/TX40

Beschreibung:
6.7 mm
Menge: 25 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verschlussstopfen

VERSHLSTO-F.SHR-AW/RW/SIT/TX40

x 25 St.