Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschrank Refillomat T90 2.0

Refillomat Sicherheitsschrank T90 2.0
REF2.0-SIHSHR-T90-5X20L-B1194

Art.-Nr. 0957801320

EAN 4099618618895

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschrank Refillomat T90 2.0

Art.-Nr. 0957801320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten

Sicherheitsschrank inkl. Aufsatz für die Montage und Einbindung von bis zu 5 Refillomaten


  • Flügeltürenschrank Typ 90 gem. DIN EN 14470-1

  • Nutzbar für wassergefährdende, entzündliche und hochentzündliche Flüssigkeiten gem. BetrSichV

  • Türen mit Thermoüberwachung für eine automatische Schließung im Brandfall

  • Türen bleiben in jeder Position geöffnet

  • Zylinderschlösser für sicheren Zugang

  • Bodenauffangwanne pulverbeschichtet in RAL 7035

  • Innenausstattung ist leitend mit dem Schrankkorpus verbunden

  • Optische Kontrollmöglichkeit des Lüftungsabsperrschiebers

  • Stellfüße zum Niveauausgleich

  • Sockel zurückgesetzt, 85 mm hoch

  • Schrank mittels Ameise/Stapler unterfahrbar

  • Abluftanschluss NW 75, der Anschluss eines Umluft- oder Abluftaufsatzes ist erforderlich

  • Erdungsanschluss auf dem Schrankdach ist leitend mit dem Schrankkorpus verbunden

  • CE-Kennzeichnung


  • Aktive Lagerung, geschlossenes System

  • Vorteile durch die Beschaffung und Entsorgung von Großgebinden


Verfügbare REFILLOmat-Stationen mit folgenden Betriebsstoffen:


  • Bremsenreiniger

  • Montagekraftreiniger Plus

  • Rostlöser Rost Off

  • Wartungsöl Multi

  • Aktiv-Scheibenreiniger

  • Lecksucher

  • Schweißspray Plus

  • Montagekraftreiniger

  • Industrie Clean

  • Silikonspray
Hinweis

Der Schrank muss mit einem Entlüftungsaufsatz oder Umluftfilteraufsatz ausgestattet sein. Alternativ ist der Anschluss an ein bestehendes, technisches Abluftsystem möglich.


Der Schrank muss geerdet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe x Tiefe

1194 x 1851 x 612 mm

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Lichtgrau RAL 7035

Ausführung

2 Fachböden, Mit Auffangwanne 30 l

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Feuerwiderstandsklasse

T90

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Erdungskabel

ERDGKBL-(F.BEFUELLGER-REFILLOMAT)

Zur sicheren Erdung des REFILLOmat-Systems
x 1 St.
Kanisterumhüllung ORSY®protec

KANIUMHUEL-F.BEFUELLGER-ORSYPROTEC

Elektrisch leitfähige Kanisterumhüllung für alle 20-l-REFILLOmat-Wirkstoffe
Erdungskabel REFILLOmat 2.0

ERDGKBL-F.REFILLOMAT2.0_M-DRUCKKNOPF

x 1 St.
Erdungskabel für ORSY®protec

ERDGKBL-F.BEFUELLGER-ORSYPROTEC

Zur einfachen und sicheren Erdung des ORSY®protec Systems
x 1 St.
Filteraufsatz mit Ventilator und Abluftüberwachung Für Gefahrstoffschrank TYP90 2.0

FILTAUFSA-SIHSHR-TYP90-2.0

Die Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator und Aktivkohlefilter sorgt für die Entlüftung von Sicherheitsschränken und führt die gereinigte Luft zurück in die Umgebung
x 1 St.
Entlüftungsaufsatz mit Ventilator für Gefahrstoffschrank TYP90 2.0

ELUEFTAUFSA-SIHSHR-TYP90-2.0

Der Entlüftungsaufsatz sorgt dafür, dass freigesetzte Dämpfe und Gase über eine bauseits zu errichtende Abluftleitung an einer ungefährdeten Stelle ins Freie geführt werden
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-(MNTGREINIG-PLUS)-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-(IND-CLEAN)-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-(MNTGREINIG-KFT)-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-BREMSREINIG-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
BESTELLSYS-SYS-ROUTER

BESTELLSYS-SYS-ROUTER

x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-ROSTLOES-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-(WARTOEL-MULTI)-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-SILSPR-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-(SHBREINIG-AKTIV)-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-(SHWSSPR-PLUS)-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
REFILLO®mat 2.0 - Dose

DO-REFILLOMAT2.0-LECKSUCH-400ML

Wiederbefüllbare Spraydose für das REFILLO®mat 2.0 - System
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen