Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheitsschrank Refillomat T90 2.0

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsschrank Refillomat T90 2.0

Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sicherheitsschrank inkl. Aufsatz für die Montage und Einbindung von bis zu 5 Refillomaten


  • Flügeltürenschrank Typ 90 gem. DIN EN 14470-1

  • Nutzbar für wassergefährdende, entzündliche und hochentzündliche Flüssigkeiten gem. BetrSichV

  • Türen mit Thermoüberwachung für eine automatische Schließung im Brandfall

  • Türen bleiben in jeder Position geöffnet

  • Zylinderschlösser für sicheren Zugang

  • Bodenauffangwanne pulverbeschichtet in RAL 7035

  • Innenausstattung ist leitend mit dem Schrankkorpus verbunden

  • Optische Kontrollmöglichkeit des Lüftungsabsperrschiebers

  • Stellfüße zum Niveauausgleich

  • Sockel zurückgesetzt, 85 mm hoch

  • Schrank mittels Ameise/Stapler unterfahrbar

  • Abluftanschluss NW 75, der Anschluss eines Umluft- oder Abluftaufsatzes ist erforderlich

  • Erdungsanschluss auf dem Schrankdach ist leitend mit dem Schrankkorpus verbunden

  • CE-Kennzeichnung


  • Aktive Lagerung, geschlossenes System

  • Vorteile durch die Beschaffung und Entsorgung von Großgebinden


Verfügbare REFILLOmat-Stationen mit folgenden Betriebsstoffen:


  • Bremsenreiniger

  • Montagekraftreiniger Plus

  • Rostlöser Rost Off

  • Wartungsöl Multi

  • Aktiv-Scheibenreiniger

  • Lecksucher

  • Schweißspray Plus

  • Montagekraftreiniger

  • Industrie Clean

  • Silikonspray
Hinweis

Der Schrank muss mit einem Entlüftungsaufsatz oder Umluftfilteraufsatz ausgestattet sein. Alternativ ist der Anschluss an ein bestehendes, technisches Abluftsystem möglich.


Der Schrank muss geerdet werden.