Setzmutter WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
MU-SETZ-KH1,4-(A2K)-M3
Art.-Nr. 038500203
EAN 4038898790051
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Einpressen in dünne Materialien
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M3 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 4,7 mm |
Setztiefe (k1) | 1,4 mm |
Höhe (h1) | 3,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW5,5 |
Bundinnendurchmesser | 4,5 mm |
Normen | WN 385-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Richtwert für Lochdurchmesser | 4,5 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
RoHS-konform | Ja |
