Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde ISO 10642, Edelstahl A2, blank, mit Vollgewinde
SHR-SEKPF-ISO10642-A2-IS3-M5X35/32
Art.-Nr. 51082535
EAN 4057708619658
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
- VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,14
- VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2
- DIN EN 1993-1-4: Tabelle A.3 - Stahlsorten in jeder Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC)
- Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011
- DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11,20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,1 mm |
Innenantrieb (s1) | IS3 |
Normen | ISO 10642 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 2,9 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 1,2-2,3 kN |
Korrosionsbeständigkeitsklasse (3) | CRC II |
Zu verwendende Scheibe mit Härte | ≥ 140 HV |
Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse | ≥ 50 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
