Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Innensechskant Sortiment 635-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 10642

ISO 10642 Stahl 010.9 verzinkt Sysko
SHR-SEKPF-SYSKO-ISO10642-(A2K)-635TLG

Art.-Nr. 5964008900

EAN 4046777480436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube mit Innensechskant Sortiment 635-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 10642

Art.-Nr. 5964008900
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
Stahl 010.9 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Senkschrauben mit Innensechskant


  • M6 x 12-25 mm

  • M8 x 16-30 mm

  • M10 x 25-40 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

635 STK

Produktgewicht (per Stück)

5433,000 g

Senkschraube mit Innensechskant Sortiment 635-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 10642 inklusive:
25 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X25

Beschreibung:
M10 x 25 mm
Menge: 25 x
20 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X30

Beschreibung:
M10 x 30 mm
Menge: 20 x
20 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X35

Beschreibung:
M10 x 35 mm
Menge: 20 x
15 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X40

Beschreibung:
M10 x 40 mm
Menge: 15 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X12

Beschreibung:
M6 x 12 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 100 x
75 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 75 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 50 x
40 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 40 x
40 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-010.9-IS5-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 40 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

x 5 St.
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

x 5 St.
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

x 5 St.