Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Innensechskant Sortiment 1.075-teilig

ISO 10642 Edelstahl A2 blank 1075-teilig Sysko
SHR-SEKPF-SYSKO-ISO10642-A2-1075TLG

Art.-Nr. 5964010000

EAN 4056807209029

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube mit Innensechskant Sortiment 1.075-teilig

Art.-Nr. 5964010000
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
ISO 10642, Edelstahl A2, blank im System-Koffer 4.4.1

Senkkopfschrauben mit Innensechskant M4, M5, M6 und M8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1075 STK

Produktgewicht (per Stück)

4800,000 g

Senkschraube mit Innensechskant Sortiment 1.075-teilig inklusive:
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X10

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X16

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X20

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X25

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS3-M5X10

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS3-M5X16

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS3-M5X20

Menge: 100 x
75 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS3-M5X25

Menge: 75 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS4-M6X10

Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS4-M6X16

Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS4-M6X20

Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS4-M6X25

Menge: 50 x
25 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS5-M8X16

Menge: 25 x
25 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS5-M8X20

Menge: 25 x
25 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS5-M8X25

Menge: 25 x
25 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS5-M8X30

Menge: 25 x