Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkscheibe/Unterlagsscheibe Edelstahl A1

Senkscheibe/Unterlegsscheibe Edelstahl A1
SHB-SE-A1-D5,3

Art.-Nr. 045755

EAN 4011231388177

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkscheibe/Unterlagsscheibe Edelstahl A1

Art.-Nr. 045755

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
Für Alu-Fensterbau, Wintergartenbau, Fassadenbau, Treppenbau, Straßenbahn-, Waggonbau, Straßenbahn-Werkstätten


Geeignet für Senkschrauben

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Außendurchmesser 2 (d3)

12 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Scheibendicke (t)

3,2 mm

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Senkschraube D 5 mm

Einsatzbereich

Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen