Senkscheibe/Unterlagscheibe tief blau verzinkt
Senkscheibe/Unterlegscheibe tief, verzinkt
SHB-SE-(A3K)-10,5X33
ASSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollmaterial Stahl
- In das Holz einprägende, vertiefende Auflagefläche
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Passend z.B. für ASSY Senkkopfschrauben ∅ 6, 8, 10 und 12 mm
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 19,5 mm |
Senkdurchmesser (d4) | 19,5 mm |
Höhe (h1) | 4,25 mm |
Scheibendicke (t) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Senkschraube D 10 mm |
Einsatzbereich | Konstruktiver Holzbau |