Senkscheibe Unterlagscheibe flach Zink Nickel
Senkscheibe/Unterlegscheibe Zink Nickel
SHB-SE-(P3E)-D8,5X25MM
Art.-Nr. 0457700308
EAN 4056807226880
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scheibe aus Vollmaterial Stahl, Zink, Nickel (Oberfläche P3E)
- Hohe Korrosionsbeständigkeit bei einer Salzbelastung
- Passend für Schrauben mit Senkkopf z.B. ASSY®4 CSMP ZiNi Ø 8 mm
ETA-11/0190
Datenblätter(X)
z.B. Sparren-Pfetten Befestigung mit ASSY 4 CSMP Teilgewindeschrauben
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 8,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 18 mm |
Senkdurchmesser (d4) | 17 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Scheibendicke (t) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Senkschraube D 8 mm |
Einsatzbereich | Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Holztafelbau |