Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR5-(-3,0-27,5)-M12X80

Art.-Nr. 5761110005

EAN 4065746085748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

Art.-Nr. 5761110005
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
Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff

Hochwertiger Schnellspanner mit Kniehebelprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung



Vorteile des Kniehebelprinzips:


  • Weite und schnelle Öffnung des Schnellspanners

  • Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes

  • Große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand

  • Hohe Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Schnellspanners durch Bearbeitungskräfte


Weitere Merkmale im Überblick:


  • Ergonomsicher 2-Komponenten Handgriff

  • Sicherheitsspannstück mit Fingereinklemmschutz

  • Verliersicherung für Andrückschraube

  • Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität

  • Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Form

E

Winkelfußbreite (b1)

70 mm

Winkelfußlänge (b2)

65 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

8,5 mm

Lochabstand min./max. (a1)

50-45 mm

Lochabstand 2 min./max. (a2)

26,5-31,5 mm

Lochabstand 3 min./max. (a3)

45-45 mm

Lochabstand (a4)

45 mm

Höhe (h1)

281 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

-3-27,5 mm

Abstand 1 (c1)

73 mm

Abstand 2 (c2)

34 mm

Länge (l1)

195 mm

Armlänge (l2)

140 mm

Spannkraft (F1)

3,0 kN

Spannkraft 2 (F2)

5,0 kN

Öffnungswinkel (α)

115

Andrückschraubengröße

M12 x 80 mm

Produktgewicht (per Stück)

1480,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schutzkappe Andrückschraube für Schnellspanner

SHTZKA-F.ANDRUEKSHR-SW18

Aus ölbeständigem Neopren mit einer Härte von 70 Shore A zum Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen
x 10 St.
Andrückschraube für Schnellspanner

ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR5-M8X65

Geeignet für Waagrecht- und Senkrechtspanner Pro