Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm
Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochwertiger Schnellspanner mit Kniehebelprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Vorteile des Kniehebelprinzips:
- Weite und schnelle Öffnung des Schnellspanners
- Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes
- Große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand
- Hohe Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Schnellspanners durch Bearbeitungskräfte
Weitere Merkmale im Überblick:
- Ergonomsicher 2-Komponenten Handgriff
- Sicherheitsspannstück mit Fingereinklemmschutz
- Verliersicherung für Andrückschraube
- Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität
- Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!