Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkniet

DIN 661 Aluminium
NT-DIN661-ALU-6X16

Art.-Nr. 0922430616
EAN 4038898107514

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Aluminium
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

6 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

5,82 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen