Senkniet
DIN 661 Aluminium
NT-DIN661-ALU-4X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 661 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schaftdurchmesser (d1) | 4 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 3,87 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |