Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkniet

DIN 661 Edelstahl A2 blank
NT-DIN661-A2-5X12

Art.-Nr. 091901512
EAN 4061976209107
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
DIN 661 Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4,82 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,8 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen