Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senk-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7972, Stahl verzinkt (A2K)

SHR-SEKPF-DIN7972-C-(A2K)-2,2X6,5

Art.-Nr. 0110202265

EAN 4038898132370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senk-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7972, Stahl verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0110202265

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.
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
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

2,2 mm

Länge (l1)

6,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,3 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Innenantrieb

Schlitz

Antriebart

Schlitz

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen