DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H3-(A2K)-6,3X50
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
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,8 mm |
Innenantrieb | H3 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |