Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank
ISO 7050 Edelstahl A2 20H Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | H2 |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |