Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Kunststoffwabenplatte
SEITWVERKLD-CUSTOM-KLP-L2H1-3500-SD2

Art.-Nr. 0963272232

EAN 4068362370960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenwandverkleidung

Art.-Nr. 0963272232
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
Innenraumwandverkleidung für einen effektiven Schutz des Laderaums, um Beschädigungen an der Fahrzeugwand während des Transports zu vermeiden
  • Leichte Kunststoffseitenwand aus 4 mm starkem Polypropylen

  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten sowie den meisten Säuren und Laugen

  • 100% recycelbar

  • Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmittelbereich und der Pharmazie geeignet

  • Korrosions- und verrottungsfrei

  • Thermisch und akustisch isolierend

  • Stoßfest

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Passend für Fahrzeugtyp

Custom L2/H1 (ab 2023) Klappe SD2

Baujahr

ab 2023

Radstand

3500 mm

Produktgewicht (per Stück)

11,500 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen