Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Seitenwandverkleidung
Innenraumwandverkleidung für einen effektiven Schutz des Laderaums, um Beschädigungen an der Fahrzeugwand während des Transports zu vermeiden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4 mm starkem Polypropylen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten sowie den meisten Säuren und Laugen
- 100% recycelbar
- Geruchlos und physiologisch unbedenklich, daher für Anwendungen im Lebensmittelbereich und der Pharmazie geeignet
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!