Sechskantschraube niedriger Kopf im Hygienic Design
SHR-6KT-NIEDG-HYG-1.4404-POL-SW7-M4X8
Art.-Nr. 5099730408
EAN 4062856350193
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für optisch ansprechende Verbindungen aufgrund der polierten Oberflächengüte von Ra < 0,8 µm
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel
- Leichte Reinigung durch große Radien am Schraubenkopf
Nicht kompatibel mit den Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben für totraumfreie Verschraubungen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Poliert Ra < 0,8 µm |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 9,2 mm |
Außenantrieb (sw) | SW7 |
Produktgewicht (per Stück) | 2,200 g |
