Sechskantschraube niedriger Kopf im Hygienic Design
SHR-6KT-NIEDG-HYG-1.4404-POL-SW5,5-M3X16
Art.-Nr. 5099730316
EAN 4062856350629
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für optisch ansprechende Verbindungen aufgrund der polierten Oberflächengüte von Ra < 0,8 µm
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel
- Leichte Reinigung durch große Radien am Schraubenkopf
Nicht kompatibel mit den Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben für totraumfreie Verschraubungen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Poliert Ra < 0,8 µm |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,8 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 7 mm |
Außenantrieb (sw) | SW5,5 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,360 g |
