Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde ISO 8765, Stahl FK10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

SHR-ISO8765-10.9-(ZFSHL)-M16X1,5X65

Art.-Nr. 416141665

EAN 4055375794579

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde ISO 8765, Stahl FK10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 416141665

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.



    Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




    1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

    2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

    3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

    4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

    5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

    M16 x 1,5

    Länge (l1)

    65 mm

    Kopfhöhe (k1)

    10 mm

    Normen

    ISO 8765

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    10.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    RoHS-konform

    Ja

    Korrosionsschutzdauer (3)

    720 h

    Kopfform

    Sechskantkopf

    Antriebart

    Außensechskant

    Außenantrieb (s1)

    SW24

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    1,5 mm

    Gewindeform

    Feingewinde

    Gewindeausführung

    Teilgewinde

    Schaftdurchmesser

    16 mm

    Gewindelänge (metrisches Gewinde)

    38 mm

    Ausführung

    Mit Schaft

    Produktklasse

    A

    Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

    305 Nm

    Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

    61,6-123,3 kN

    Zu verwendende Scheibe mit Härte

    ≥ 300 HV

    Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

    ≥ 10

    Ergänzendes Zubehör:
     
    Produkt
    Beschreibung
    Anzahl
    VE
    Preis
    /VE
    Rippmutter

    MU-RIPP-10-SW22-(ZFSHL+G)-M16X1,5

    Rippmutter für Rahmenschraube, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber mit Schmiermittel (grün)
    x 100 St.
    Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

    SHB-KEILSI-SF-(DPE)-16

    Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
    Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll mit Durchsteckknarre

    DRHMOMSHSL-USK-3/4ZO-(110-550NM)

    Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme
    x 1 St.
    Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

    DRHMOMSHSL-3/4ZO-(80-400NM)

    Langer Drehmomentschlüssel mit 3/4-Zoll-Aufnahme
    x 1 St.
    3/4 Zoll Drehmomentschlüssel Premium

    DRHMOMSHSL-3/4ZO-PREMIUM-(80-400NM)

    Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/4 Zoll-Aufnahme und Ratschenkopf
    x 1 St.
    Schraubensicherung hochfest

    SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

    Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
    x 1 St.
    Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

    MU-6KT-ISO8673-10-SW24-(ZFSHL)-M16X1,5

    ISO 8673, steel, strength class 10, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
    Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber

    SHB-ISO7089-300HV-(ZFSH)-16

    Sicherungsscheibe VS Federstahl, Typ VS, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

    SHB-SI-VS-ZFSH-D16,0

    Spannscheibe DIN 6796, Federstahl, Zink-lamelle silber Geomet 500

    SHB-SPN-DIN6796-(GE5A)-17X39X4X5,25

    x 250 St.
    Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 300 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

    SHB-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-16

    Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz
    x 100 St.
    Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde ISO 10513, Stahl FK10, Zinklamelle silber (ZFSHL)

    MU-ISO10513-10-SW24-(ZFSHL)-M16X1,5

    x 100 St.
    Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde ISO10512, Stahl FK10, Zinklamelle silber (ZFSHL)

    MU-ISO10512-10-SW24-(ZFSHL)-M16X1,5

    x 100 St.
    Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

    Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
    Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
    VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
    AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
    BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

    Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
    Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

    Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
    VVVVAAABBB
    005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

    Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076
    Preis pro Verpackungseinheit (VE):
    Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

    Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
    Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
    Preis für 1 Stück
    Preis für 100 Stück
    Preis für 1000 Stück
    Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
    Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen