Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
ISO 8765 Stahl 10.9 Zink-Lamelle Feingewinde
SHR-ISO8765-10.9-(ZFSHL)-M14X1,5X260
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M14 x 1,5 |
Länge (l1) | 260 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8,8 mm |
Normen | ISO 8765 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW21 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 57 mm |
Ausführung | Mit Schaft |
Produktklasse | A |