Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

DIN 960 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpass. Feingew.
SHR-DIN960-8.8-SW19-(VZD)-M12X1,5X100

Art.-Nr. 4186012100
EAN 4059609107739

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

100 mm

Kopfhöhe (k1)

7,5 mm

Normen

DIN 960

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW19

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen