Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde ISO 8765, Stahl 12.9, blank
ISO 8765 Stahl 12.9 blank Feingewinde
SHR-6KT-ISO8765-12.9-SW16-M10X1X90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Länge (l1) | 90 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Normen | ISO 8765 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 26 mm |
Produktklasse | A |