Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4014, Stahl 25CrMo4, verzinkt

ISO 4014 Stahl 25CrMo4 verzinkt
SHR-4014-PED-1.7218+QT-A2K-M16X65+3.1

Art.-Nr. 517341665

EAN 4056807490403

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4014, Stahl 25CrMo4, verzinkt

Art.-Nr. 517341665

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU


  • Ferritischer Stahl 1.7218 nach DIN EN 10269

  • Dieser Werkstoff entspricht den harmonisierten Normen EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 sowie der PAS 1057-10

  • Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 500°C

  • Zugfestigkeit: 600 MPa bis 750 MPa

  • Chargenkennzeichnung auf der Schraube erleichtert die Rückverfolgung

  • Werkstoffkurzzeichen: KG
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDruckkessel, Pumpen und Rohrleitungen

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

65 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Ferritischer Stahl 1.7218

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

16 mm

Produktklasse

A

Geregelter Bereich

DIN EN 1515-4

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4032, Stahl 25CrMo4, verzinkt

MU-6KT-4032-PED-1.7218+QT-A2K-M16+3.1

x 50 St.