Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft DIN 601 / ISO 4016, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Mutter

DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St 4.8 vz. mit Mutter
SHR-MU-ISO4016-4.8-SW13-(A2K)-M8X20

Art.-Nr. 007800820
EAN 4056807737225
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
M8

Länge (l1)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

5,3 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

ISO 4016

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

20 mm

Bauprodukt

Ja

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen