Sechskantschraube mit Schaft DIN 601 / ISO 4016, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Mutter
DIN 601/ISO 4016 Bauschraube St 4.8 vz. mit Mutter
SHR-MU-ISO4016-4.8-SW10-(A2K)-M6X120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 120 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | ISO 4016 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 18 mm |
Bauprodukt | Ja |
RoHS-konform | Ja |