Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 4.6 feuerverzinkt (TZN)
DIN 7990 Stahl 4.6 feuerverzinkt mit Mutter
SHR-MU-DIN7990-4.6-SW18-(TZN)-M12X70
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 70 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | EN 15048-1, DIN 7990 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6U |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Ausführung | Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032 |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 20,5 mm |
Einsatzbereich | Stahlbau |
Paketdicke min./max. | 44,5-49,5 mm |
Klemmlänge min./max. | 52,5-57,5 mm |
Produktklasse | C |
Geregelter Bereich | hEN 15048-1 |
Bauprodukt | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
Höhe Mutter | 10,8 mm |
RoHS-konform | Ja |