Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz

ISO 4017 ähnlich Edelstahl A2 blank mit Schlitz
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-SZ-M8X12

Art.-Nr. 41548 12
EAN 4055374342917

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4017 ähnlich Edelstahl A2 blank mit Schlitz
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

5,3 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Mit Schlitz

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen