Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, blank
ISO 4017 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW95-M64X150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M64 |
Länge (l1) | 150 mm |
Kopfhöhe (k1) | 40 mm |
Außenantrieb (s1) | SW95 |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 150 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |