Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber
SHR-EN1665-10.9-F-SW24-(ZFSHL)-M16X190

Art.-Nr. 4163416190
EAN 4061337637389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Stahl FK10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


  • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

190 mm

Kopfdurchmesser (dc)

35 mm

Kopfhöhe (k1)

15,4 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

44 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen