Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design
Edelstahl 1.4404 poliert Dünnschaft Hygiene Design
SHR-DSCHAFT-HYGDESIGN-1.4404-POL-M8X16
Art.-Nr. 5099720816
EAN 4062856347247
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Kombination mit den Sicherungsscheiben
- Die Schrauben verbleiben an der Abdeckung und können beim Entfernen der Abdeckung nicht unbeabsichtigt abfallen
- Einfache Reinigung durch die polierte Oberfläche und großzügigen Radien am Schraubenkopf
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
Nur durch die passenden Sicherungsscheiben wird die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.
Nicht kompatibel mit den Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben für totraumfreie Verschraubungen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Poliert Ra < 0,8 µm |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,5 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 16,8 mm |
Außenantrieb (sw) | SW13 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 9 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Radius (r1) | 16 |
Produktgewicht (per Stück) | 4,700 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
