Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

Edelstahl 1.4404 poliert Hygienebereich
SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW8-POL-M5X10

Art.-Nr. 5099710510

EAN 4062856352081

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

Art.-Nr. 5099710510

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
  • Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Sechskantschraube

  • Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche

  • So gut wie keine Haftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm

  • Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen

  • Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Hinweis

Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

8,5 mm

Kopfdurchmesser (dc)

11,8 mm

Außenantrieb (sw)

SW8

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

10 mm

Radius (r1)

1

Produktgewicht (per Stück)

5,100 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-SCHWARZ-M5

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 5 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 253815 - weiß

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-WEIß-M5

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 5 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 75 Fluoroprene® XP 45 - blau

SHB-DI-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLAU-M5

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 5 St.
Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®

MU-HUT-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW8-POL-M5

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.