Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW18-POL-M12X50

Art.-Nr. 5099711250

EAN 4062856352197

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

Art.-Nr. 5099711250
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
Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
  • Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Sechskantschraube

  • Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche

  • So gut wie keine Haftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm

  • Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen

  • Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Hinweis

Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

50 mm

Kopfhöhe (k1)

17 mm

Kopfdurchmesser (dc)

26,6 mm

Außenantrieb (sw)

SW18

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

30 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Radius (r1)

1.8

Produktgewicht (per Stück)

5,100 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-SCHWARZ-M12

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 253815 - weiß

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-WEIß-M12

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 75 Fluoroprene® XP 45 - blau

SHB-DI-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLAU-M12

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®

MU-HUT-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW18-POL-M12

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen