Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

Edelstahl 1.4404 poliert Hygienebereich
SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW13-POL-M8X40

Art.-Nr. 5099710840

EAN 4062856352050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

Art.-Nr. 5099710840
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
Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
  • Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Sechskantschraube

  • Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche

  • So gut wie keine Haftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm

  • Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen

  • Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Hinweis

Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

40 mm

Kopfhöhe (k1)

11,7 mm

Kopfdurchmesser (dc)

18 mm

Außenantrieb (sw)

SW13

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

22 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Radius (r1)

1.2

Produktgewicht (per Stück)

5,100 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-SCHWARZ-M8

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 253815 - weiß

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-WEIß-M8

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 75 Fluoroprene® XP 45 - blau

SHB-DI-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLAU-M8

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®

MU-HUT-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW13-POL-M8

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen