Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®
Edelstahl 1.4404 poliert Hygienebereich
SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW13-POL-M8X35
Art.-Nr. 5099710835
EAN 4062856351787
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Sechskantschraube
- Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche
- So gut wie keine Haftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen
- Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfhöhe (k1) | 11,7 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 18 mm |
Außenantrieb (sw) | SW13 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 35 mm |
Radius (r1) | 1.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 5,100 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!