Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Stahl GR2 blank
SHR-6KT-GR2-(BLK)-5/16_18X3/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5/16 in |
Länge (l1) | 3/4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0.211 in |
Außenantrieb (s1) | SW1/2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR2 |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite | 1/2 Zoll |