Sechskantmutter mit Klemmteil und Scheibe Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A4B)
MU-6KT-KOMBI-UN-8-SW13-(A4B)-M8
Art.-Nr. 03794008
EAN 4065746422321
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage. Unterlegscheibe und Mutter bilden eine Einheit
- Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert
- Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen
- Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung
- Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern
- Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | WN 379 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Flanschdurchmesser (dc) | 25 mm |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Ausführung | Kombi |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
